※NAPFYS-8A

NAPFYS-8A-6-N 平形バッファ式金具付パッド NAPFYS コンバム(旧:妙徳) 46287692 NAPFYS-8A-6-N 平形バッファ式金具付パッド NAPFYS コンバム(旧:妙徳) 46287692

平形バッファ式金具付パッド NAPFYS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)8 材質(パッド)NBR(ニトリルゴム) ストローク(mm)6 注文コード46287692 品番NAPFYS-8A-6-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,610
この商品はパッド径・材質・ストロークなど372種類から選べます 他の種類を見る
パッド径(Φmm)8 材質(パッド)NBR(ニトリルゴム) ストローク(mm)6 質量(g)7 D45 寸法F(mm)- 寸法D(mm)45 寸法E(mm)6 寸法e(mm)6 寸法C(mm)1.2 寸法G(mm)- 寸法c(mm)1.2 寸法F1(mm)0.49 寸法F2(mm)0.69 継手なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする