給電器

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード46287748 品番VPS4C1A
販売価格(税込) ¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800

電気自動車(EV)の蓄電能力、プラグインハイブリッド車(PHV)の発電蓄電能力、燃料電池自動車(FCV)の発電能力を活用し、電気機器に電力供給を行う装置です。
非常時も安心の4.5kW(1.5kW×3口)出力です。
持ち運びに便利な伸縮式ハンドル、キャスター付です。
シンプルで簡単な操作で給電を開始します。

用途災害時のEVからの給電に 仕様適用規格:電動自動車用充放電システムガイドラインV2LDC版第2.1版 幅(mm)631 高さ(mm)305 出力(kW)4.5 奥行(mm)500 最大出力(W)4500 ケーブル長(m)給電コネクタケーブル:2、12V電源ケーブル:5 出力電圧(V)AC100 入力電圧(V)DC150〜450 定格出力(W)4500 出力周波数(Hz)50/60 出力仕様AC100Vコンセント3口(1500VA×3) ケーブル外径(Φmm)12V電源ケーブル:4.8 ヒューズ容量(A)12V電源ケーブル:6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする