画像準備中

油溝パッドPFO□K(固定金具付) ニトリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)35 注文コード46290571 品番PFOTK-35-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,150
この商品はパッド径など10種類から選べます 他の種類を見る
パッド径(Φmm)35 材質(パッド)NBR(ニトリルゴム) 寸法B(mm)55 寸法C(mm)12 質量(g)41 寸法Y(mm)1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする