※使用例
YKK AP
YKK APの 窓まわり
YKK APの ブラインド・カーテン
YKK APの ロールスクリーン
アウターシェード 幅770mm
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
カームブラック(B7)
色(生地)
ベージュ(BE)
注文コード
46292447
品番
7AN 06015-BE-VA
参考基準価格(税別)
¥29,200
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
本体1、本体ブラケット2,フック2、木ねじ8、本体ブラケット取付ねじ2
幅(mm)
770(生地幅:700)
色
カームブラック(B7)
サイズ
B7
高さ(mm)
1770
入数
1枚
色(生地)
ベージュ(BE)
関連資料:
壁付納まり図(0.38MB)
枠付納まり図(0.35MB)
注意
※施工要領書に従って作業を行ってください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000