曜日別特売

真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 上

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個パッド形状一般形タイプ注文コード46293048品番VPA40RE-6J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,728

厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。

用途半導体の一般ワーク(静電気対策)パッド径(Φmm)40パッド形状一般形タイプ材質(パッド)導電性ブタジエン低抵抗タイプホルダー固定式取出方向外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ6~Φ50材質(金属フード)/処理標準仕様継手ワンタッチ継手

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46293048VPA40RE-6J31228324VPA40RNE-6J画像準備中真空パッド スタンダードタイプ 固定式 取出口 上PISCO(ピスコ)1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする