画像準備中

真空パッド 多段ベローズタイプ 固定式 取出口 横

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)20 材質(パッド)シリコーンゴム 継手ワンタッチ継手 注文コード46297878 品番VPB20WS-6J
参考基準価格(税別)¥2,552 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品はパッド径・材質・継手など66種類から選べます 他の種類を見る

レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。

パッド径(Φmm)20 パッド形状多段ベローズタイプ 材質(パッド)シリコーンゴム ホルダー固定式 取出方向 用途半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク 外径×内径(Φmm)6×4 パッド寸法(mm)Φ10〜Φ50 材質(金属フード)/処理標準仕様 継手ワンタッチ継手

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする