画像準備中

真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 滑り止めタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)20 ストローク(mm)40 継手ワンタッチ継手 注文コード46306759 品番VPOC20-40KNH-6J
参考基準価格(税別)¥3,817 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品はパッド径・ストローク・継手など66種類から選べます 他の種類を見る

パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。プレス部品などの油が付着したワーク

パッド径(Φmm)20 材質(パッド)耐油NBR ホルダースプリング式 ストローク(mm)40 取出方向 用途段ボール・ベニヤ板・鉄板・食品関係・その他一般ワーク カバースプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm) 外径×内径(Φmm)6×4 パッド寸法(mm)Φ10〜Φ50 継手ワンタッチ継手

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする