フジキン
フジキンの 継手・パイプ
フジキンの 継手
フジキンの 銅管用継手
RG(ゲージユニオン)型
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46308692
品番
RG-10DF-R
参考基準価格(税別)
¥2,530
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ねじの種類
G(めねじ)
呼び径(B)
1/2
適合管外径(Φmm)
10
最高使用圧力(MPa)
2.94
材質
C3604B
形状
ゲージユニオン
種類
銅管用継手
使用温度範囲(℃)
-45〜+125
使用流体
エアー、窒素等の不活性ガス並びに接液部品を腐食させないガス及び液体
呼び径D(mm)
10
ねじサイズ
ミリサイズ
接続ねじ種類
G(めねじ)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材