フジキン
フジキンの 継手・パイプ
フジキンの 継手
フジキンの 銅管用継手
RG(ゲージユニオン)型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
3/8
適合管外径(Φmm)
12
注文コード
46308735
品番
RG-12C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,760
この商品は
呼び径・適合管外径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
Rc
呼び径(B)
3/8
適合管外径(Φmm)
12
最高使用圧力(MPa)
1.96
材質
C3604B
形状
ゲージユニオン
種類
銅管用継手
使用温度範囲(℃)
-45〜+125
使用流体
エアー、窒素等の不活性ガス並びに接液部品を腐食させないガス及び液体
呼び径D(mm)
12
ねじサイズ
ミリサイズ
接続ねじ種類
Rc
商品豆知識
配管工事を支える補助部材