画像準備中

RTL(ティーエルユニオン)型

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46308972 品番 RTL-6C-R
参考基準価格(税別)¥2,780 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
呼び径(B)3/8 最高使用圧力(MPa)4.9 材質C3771B 形状ティーエルユニオン 種類銅管用継手 使用温度範囲(℃)-45〜+125 呼び径D(mm)6 ねじサイズミリサイズ 接続ねじ種類R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする