フジキン
フジキンの 継手・パイプ
フジキンの 継手
フジキンの 銅管用継手
RTS(ティーエスユニオン)型
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46309042
品番
RTS-10B-R
参考基準価格(税別)
¥3,630
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
呼び径(B)
1/4
呼び径D(mm)
10
最高使用圧力(MPa)
2.94
材質
C3771B
形状
ティーエスユニオン
種類
銅管用継手
使用温度範囲(℃)
-45〜+125
ねじサイズ
ミリサイズ
接続ねじ種類
R
商品豆知識
配管工事を支える補助部材