フジキン
フジキンの 継手・パイプ
フジキンの 継手
フジキンの 銅管用継手
RTS(ティーエスユニオン)型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
1/4
呼び径D(mm)
12
注文コード
46309076
品番
RTS-12B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,780
この商品は
呼び径・呼び径D
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(B)
1/4
呼び径D(mm)
12
最高使用圧力(MPa)
1.96
材質
C3771B
形状
ティーエスユニオン
種類
銅管用継手
使用温度範囲(℃)
-45〜+125
ねじサイズ
ミリサイズ
接続ねじ種類
R
商品豆知識
配管工事を支える補助部材