画像準備中

RTS(ティーエスユニオン)型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)3/8 呼び径D(mm)8 注文コード46309207 品番RTS-8C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,530
この商品は呼び径・呼び径Dなど19種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(B)3/8 呼び径D(mm)8 最高使用圧力(MPa)2.94 材質C3771B 形状ティーエスユニオン 種類銅管用継手 使用温度範囲(℃)-45〜+125 ねじサイズミリサイズ 接続ねじ種類R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする