画像準備中

Rジョイント ティーゲージユニオン

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46309541 品番 RTG-12B-R
参考基準価格(税別)¥5,640 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
ねじの種類Rc 呼び径(B)1/4 適合管外径(Φmm)12 最高使用圧力(MPa)1.96 材質C3771B 形状ティーゲージユニオン 種類銅管用継手 使用温度範囲(℃)-45〜+125 寸法L(mm)79 寸法L1(mm)26 寸法B(mm)19 使用流体エアー、窒素等の不活性ガス並びに接液部品を腐食させないガス及び液体 呼び径D(mm)12 ねじサイズミリサイズ 接続ねじ種類Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする