フジキン
フジキンの 継手・パイプ
フジキンの 継手
フジキンの 銅管用継手
Rジョイント ティーゲージユニオン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
6
注文コード
46309593
品番
RTG-6AF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,280
この商品は
適合管外径
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
G(めねじ)
呼び径(B)
1/8
適合管外径(Φmm)
6
最高使用圧力(MPa)
4.9
材質
C3771B
形状
ティーゲージユニオン
種類
銅管用継手
使用温度範囲(℃)
-45〜+125
使用流体
エアー、窒素等の不活性ガス並びに接液部品を腐食させないガス及び液体
呼び径D(mm)
6
ねじサイズ
ミリサイズ
接続ねじ種類
G(めねじ)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材