画像準備中

Rジョイント ティーゲージユニオン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合管外径(Φmm)8 注文コード46309733 品番RTG-8C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,280
この商品は適合管外径など30種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類Rc 呼び径(B)3/8 適合管外径(Φmm)8 最高使用圧力(MPa)2.94 材質C3771B 形状ティーゲージユニオン 種類銅管用継手 使用温度範囲(℃)-45〜+125 使用流体エアー、窒素等の不活性ガス並びに接液部品を腐食させないガス及び液体 呼び径D(mm)8 ねじサイズミリサイズ 接続ねじ種類Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする