画像準備中

真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 吸着痕防止タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46311074 品番 VPOC30-30QM-6J
参考基準価格(税別)¥11,099 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。液晶ガラス、塗装工程、半導体製造設備

パッド径(Φmm)30 材質(パッド)POM ホルダースプリング式 ストローク(mm)30 取出方向 用途各種製造ライン、食品関連機器、包装機械 カバースプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm) 外径×内径(Φmm)6×4 パッド寸法(mm)Φ10〜Φ50 継手ワンタッチ継手

商品説明動画

吸着痕防止パッド特長説明

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする