画像は左勝手です。
ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 内装商品
ジョー・プリンス竹下の ガラス用金物
ジョー・プリンス竹下の ガラス用丁番
ステンレスガラス用グラビティヒンジ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46321095
品番
OT-B700-SUS-R
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥12,098
販売価格(税別)
¥
10,998
バスケットに入れる
・自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。
・軸の側面にあるネジを閉めることで、軸が抜けません。
・60°以上扉を開くと開放状態になります。
付属品
パッキン(1mm厚)2個
M5皿小ネジ3本
六角レンチ(大・小2種類)1本
用途
ガラス扉
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
許容荷重(kg)
【蝶番 2 個使用時)】40
仕上
鏡面研磨(MST)
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合扉幅(mm)
〜800
適合厚さ(mm)
【ガラス】8〜12
注意
※◇右勝手の製品です。画像や図面は左勝手ですので、ご注意下さい。
※◇皿頭タッピングネジは付属しておりません。