※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 内装商品
シロクマの 吊り金具
シロクマの 衣服用フック
ヒネリ帽子掛 CB-1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46324148
品番
CB-1
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質
真鍮
幅(mm)
32
色
古代色
サイズ
小
高さ(mm)
43
寸法L(mm)
93
耐荷重(kg)
12
寸法P1(mm)
23
寸法P2(mm)
23
サイズ(mm)
【付属ビス】3.1×22
注意
※下地や使用状況によっては、耐荷重値以内でネジ抜けすることがあります。
※耐荷重は実験値であり保証値ではありません。