※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 内装商品
シロクマの 吊り金具
シロクマの 衣服用フック
ヒネリ帽子掛 CB-1
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46324157
品番
CB-1
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
真鍮
幅(mm)
44
色
古代色
サイズ
大
高さ(mm)
66
寸法L(mm)
140
耐荷重(kg)
6
寸法P1(mm)
17
寸法P2(mm)
25
サイズ(mm)
【付属ビス】3.1×22
注意
※下地や使用状況によっては、耐荷重値以内でネジ抜けすることがあります。
※耐荷重は実験値であり保証値ではありません。