※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 内装商品
シロクマの 吊り金具
シロクマの フック(吊り金具)
ハニーフック CB-12
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46324218
品番
CB-12
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
スッキリ綺麗!
取付簡単です。
中ねじ式です。
材質
真鍮
色
クローム
サイズ
小
高さ(mm)
40
耐荷重(kg)
25
寸法D1(Φmm)
25
寸法D2(Φmm)
35
サイズ(mm)
【付属ビス】4.5×32
注意
※下地や使用状況によっては、耐荷重値以内でネジ抜けすることがあります。
※耐荷重は実験値であり保証値ではありません。