※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CB-21 デルタフック CB-21 シロクマ 46324270 CB-21 デルタフック CB-21 シロクマ 46324270

デルタフック CB-21

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46324270 品番 CB-21
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
材質真鍮、ステンレス 耐荷重(kg)5 仕上ヘアーライン サイズ(mm)【付属ビス】3.1×16
注意
※下地や使用状況によっては、耐荷重値以内でネジ抜けすることがあります。
※耐荷重は実験値であり保証値ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする