※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CB-9 タカフック CB-9 シロクマ 46324315 CB-9 タカフック CB-9 シロクマ 46324315

タカフック CB-9

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46324315 品番 CB-9
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は989円となります。
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
材質真鍮 サイズ 寸法L(mm)32 寸法H(mm)16 耐荷重(kg)10 寸法W(mm)37 寸法P(mm)17 仕上GB サイズ(mm)【付属ビス】3.1×22 容量(GB)小 GB
注意
※下地や使用状況によっては、耐荷重値以内でネジ抜けすることがあります。
※耐荷重は実験値であり保証値ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする