※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 内装商品
シロクマの 吊り金具
シロクマの フック(吊り金具)
タカフック CB-9
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46324331
品番
CB-9
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
真鍮
サイズ
大
寸法L(mm)
55
寸法H(mm)
32
耐荷重(kg)
12
寸法W(mm)
60
寸法P(mm)
37
仕上
GB
サイズ(mm)
【付属ビス】3.1×22
容量(GB)
大 GB
注意
※下地や使用状況によっては、耐荷重値以内でネジ抜けすることがあります。
※耐荷重は実験値であり保証値ではありません。