※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 内装商品
シロクマの 吊り金具
シロクマの フック(吊り金具)
ネクタイハンガー NH-100
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
46324340
品番
NH-100
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
クローゼットに最適です。
用途
ネクタイ掛、スカーフ掛として。
材質
鉄
寸法H(mm)
210
寸法D(mm)
30
寸法W(mm)
340
仕上
AG塗装