※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NH-1 ナポリ二段掛棒 NH-1 シロクマ 46324385 NH-1 ナポリ二段掛棒 NH-1 シロクマ 46324385

ナポリ二段掛棒 NH-1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46324385 品番 NH-1
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,498円となります。
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
材質真鍮 サイズ400 寸法H(mm)50 寸法D(mm)38 寸法W(mm)414 仕上クローム サイズ(mm)【付属ビス】3.1×16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする