※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 内装商品
シロクマの 吊り金具
シロクマの フック(吊り金具)
パラレルS形掛棒 NH-7
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46324410
品番
NH-7
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,298円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
アルミ+ステンレスパイプ400#
色
アルミホワイト
サイズ
185
寸法H(mm)
47
寸法W(mm)
191
仕上
【樹脂キャップ】クローム仕上げ
サイズ(mm)
【付属ビス】3.1×16