※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NH-7 パラレルS形掛棒 NH-7 シロクマ 46324437 NH-7 パラレルS形掛棒 NH-7 シロクマ 46324437

パラレルS形掛棒 NH-7

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 46324437 品番 NH-7
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
材質アルミ+ステンレスパイプ400# ゴールド サイズ350 寸法H(mm)47 寸法W(mm)357 仕上【樹脂キャップ】クローム仕上げ サイズ(mm)【付属ビス】3.1×16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする