※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 内装商品
シロクマの 吊り金具
シロクマの フック(吊り金具)
パラレルU形掛棒 NH-8
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
46324455
品番
NH-8
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
アルミ+ステンレスパイプ400#
色
シルバー
サイズ
400
ピッチ(mm)
最大367
寸法H(mm)
52
寸法W(mm)
407
仕上
シルバー
サイズ(mm)
【付属ビス】3.1×16