※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ST-53 ステン甲丸ラウンドフック ST-53 シロクマ 46324489 ST-53 ステン甲丸ラウンドフック ST-53 シロクマ 46324489

ステン甲丸ラウンドフック ST-53

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46324489 品番 ST-53
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,798円となります。
参考基準価格(税別)¥5,950 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

スッキリ綺麗!
取付簡単です。
中ねじ式です。

材質ステンレス サイズ60 耐荷重(kg)15 仕上ヘアーライン サイズ(mm)【付属ビス】A4×30
注意
※下地や使用状況によっては、耐荷重値以内でネジ抜けすることがあります。
※耐荷重は実験値であり保証値ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする