※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ST-56 ステン丸棒フック ST-56 シロクマ 46324498 ST-56 ステン丸棒フック ST-56 シロクマ 46324498

ステン丸棒フック ST-56

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46324498 品番ST-56
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,798円となります。
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
材質ステンレス 耐荷重(kg)25 仕上鏡面磨 サイズ(mm)【付属ビス】A4×20
注意
※下地や使用状況によっては、耐荷重値以内でネジ抜けすることがあります。
※耐荷重は実験値であり保証値ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする