※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの ドア・扉金物
シロクマの 戸当り
ドーム戸当り床付 RB-10
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46324568
品番
RB-10
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
付属品
C8-40 ナイロンプラグ(コンクリート用)6×40 木ネジ(木質用)
材質
真鍮+ゴム
色
【ゴム】黒
サイズ
55
仕上
仙徳