※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
スライスハンドル A-30
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
大
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28
注文コード
46324769
品番
A-30
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ
サイズ
大
寸法L(mm)
98
寸法H(mm)
27
寸法W(mm)
13
寸法P(mm)
80
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28