※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HB-8 ダエンハンドル細形 HB-8 シロクマ 46324891 HB-8 ダエンハンドル細形 HB-8 シロクマ 46324891

ダエンハンドル細形 HB-8

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ小小 サイズ(mm)【付属ビス】ISO3×28 注文コード46324891 品番HB-8
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る
材質真鍮 サイズ小小 寸法L(mm)66 寸法H(mm)22 寸法P(mm)60 仕上ホワイトブロンズ サイズ(mm)【付属ビス】ISO3×28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする