※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HB-18 スマートハンドル HB-18 シロクマ 46325006 HB-18 スマートハンドル HB-18 シロクマ 46325006

スマートハンドル HB-18

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法W(Φmm)20 仕上ホワイトブロンズ 注文コード46325006 品番HB-18
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は寸法W・仕上など8種類から選べます 他の種類を見る
材質真鍮 サイズ 寸法L(mm)150 寸法H(mm)28 寸法D(Φmm)11 寸法P(mm)120 仕上ホワイトブロンズ 寸法W(Φmm)20 サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする