※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
スマートハンドル HB-18
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法W(Φmm)
14
仕上
ホワイトブロンズ
注文コード
46325040
品番
HB-18
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
この商品は
寸法W・仕上
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
真鍮
サイズ
小小
寸法L(mm)
65
寸法H(mm)
24
寸法D(Φmm)
10
寸法P(mm)
45
仕上
ホワイトブロンズ
寸法W(Φmm)
14
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28