※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HB-61 パンセハンドル HB-61 シロクマ 46325085 HB-61 パンセハンドル HB-61 シロクマ 46325085

パンセハンドル HB-61

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード46325085 品番HB-61
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
材質真鍮 寸法L(mm)100 寸法H(mm)27 寸法D1(Φmm)10 寸法D2(Φmm)12 寸法P(mm)80 仕上ホワイトブロンズ/金 寸法W(Φmm)11 サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする