※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用つまみ
ニューキャノンツマミ KB-4
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46325216
品番
KB-4
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
材質
真鍮
サイズ
18
寸法H(mm)
24
寸法D(Φmm)
18
仕上
GB
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO4×28
容量(GB)
18Φ GB