※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KB-4 ニューキャノンツマミ KB-4 シロクマ 46325241 KB-4 ニューキャノンツマミ KB-4 シロクマ 46325241

ニューキャノンツマミ KB-4

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46325241 品番 KB-4
参考基準価格(税別)¥2,050 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
材質真鍮 サイズ25 寸法H(mm)32 寸法D(Φmm)25 仕上クローム サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする