※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 引戸金具・折戸金具
シロクマの 引手・手掛け
ソリッド長角両手掛 MZ-5
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46326178
品番
MZ-5
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
亜鉛合金
サイズ
110
寸法L(mm)
110
寸法W(mm)
40
寸法P(mm)
94
仕上
ホワイトブロンズ
サイズ(mm)
【付属ビス】ISO3×20