※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 内装商品
シロクマの 吊り金具
シロクマの 衣服用フック
ネクタイガード【左】 NH-16L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕上
シルバー
サイズ
185
サイズ(mm)
【付属ビス】A3.5×16×D6
注文コード
46326196
品番
NH-16L
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
この商品は
仕上・サイズ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
サイズ
185
仕上
シルバー
サイズ(mm)
【付属ビス】A3.5×16×D6