※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NH-16R ネクタイガード【右】 NH-16R シロクマ 46326205 NH-16R ネクタイガード【右】 NH-16R シロクマ 46326205 NH-16R ネクタイガード【右】 NH-16R シロクマ 46326205

ネクタイガード【右】 NH-16R

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕上シルバー サイズ160 サイズ(mm)【付属ビス】A3.5×16×D6 注文コード46326205 品番NH-16R
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
この商品は仕上・サイズ4種類から選べます 他の種類を見る
材質 サイズ160 仕上シルバー サイズ(mm)【付属ビス】A3.5×16×D6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする