※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NH-16R ネクタイガード【右】 NH-16R シロクマ 46326230 NH-16R ネクタイガード【右】 NH-16R シロクマ 46326230 NH-16R ネクタイガード【右】 NH-16R シロクマ 46326230

ネクタイガード【右】 NH-16R

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕上AG塗装 サイズ185 サイズ(mm)【付属ビス】A3.5×16×D6 注文コード46326230 品番NH-16R
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
この商品は仕上・サイズ4種類から選べます 他の種類を見る
材質 サイズ185 仕上AG塗装 サイズ(mm)【付属ビス】A3.5×16×D6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする