※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.46 ハリケーン取手 No.46 シロクマ 46326379 No.46 ハリケーン取手 No.46 シロクマ 46326379

ハリケーン取手 No.46

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2本) 注文コード46326379 品番No.46
参考基準価格(税別)¥59,800 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

両面用です。

材質真鍮 サイズ 高さ(mm)81 全長L(mm)570 寸法D(Φmm)32 仕上仙徳 足幅【P】425 座幅(mm)【W1】77【W2】Φ71 サイズ(mm)【付属ビス】M8×60
注意
※標準扉厚29mm〜42mmです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする