※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.49 ステンレス楕円取手 No.49 シロクマ 46326440 No.49 ステンレス楕円取手 No.49 シロクマ 46326440

ステンレス楕円取手 No.49

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2本) 仕上鏡面磨 サイズ300 サイズ(mm)【付属ビス】M8×60 注文コード46326440 品番No.49
参考基準価格(税別)¥45,800 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は仕上・サイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

両面用です。

材質ステンレス+真鍮 サイズ300 高さ(mm)70 径(Φmm)【D1×D2】35×19 全長L(mm)300 仕上鏡面磨 足幅【P】130 座幅(mm)【W】Φ34 サイズ(mm)【付属ビス】M8×60
注意
※標準扉厚27mm〜41mmです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする