※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.82 ビクトリア取手 No.82 シロクマ 46326528 No.82 ビクトリア取手 No.82 シロクマ 46326528

ビクトリア取手 No.82

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕上GB サイズ サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25 注文コード46326528 品番No.82
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は仕上・サイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

木ネジ止メです。

材質亜鉛合金+真鍮 サイズ 高さ(mm)70 全長L(mm)420 寸法D(Φmm)25 仕上GB 足幅【P】278 座幅(mm)【W】Φ60 サイズ(mm)【付属ビス】3.5×25 容量(GB)大 GB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする