※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
ビクトリア取手 No.82
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕上
金
サイズ
小
サイズ(mm)
【付属ビス】3.5×25
注文コード
46326555
品番
No.82
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
仕上・サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
木ネジ止メです。
材質
亜鉛合金+真鍮
サイズ
小
高さ(mm)
70
全長L(mm)
350
寸法D(Φmm)
25
仕上
金
足幅
【P】208
座幅(mm)
【W】Φ60
サイズ(mm)
【付属ビス】3.5×25