※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
ステンレス押板 No.91
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
320
サイズ(mm)
【付属ビス】丸皿3.1×22
注文コード
46326571
品番
No.91
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
厚さ(mm)
2
サイズ
320
全長L(mm)
320
仕上
ヘアーライン
幅W(mm)
150
サイズ(mm)
【付属ビス】丸皿3.1×22