※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.91 ステンレス押板 No.91 シロクマ 46326580 No.91 ステンレス押板 No.91 シロクマ 46326580

ステンレス押板 No.91

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズ250 サイズ(mm)【付属ビス】丸皿3.1×22 注文コード46326580 品番No.91
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はサイズなど2種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス 厚さ(mm)2 サイズ250 全長L(mm)250 仕上ヘアーライン 幅W(mm)150 サイズ(mm)【付属ビス】丸皿3.1×22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする