※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シロクマ
シロクマの 建具金物
シロクマの 家具用金物
シロクマの 家具用取手・ハンドル
ステンレス押板 No.92
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕上
ヘアーライン
サイズ
480
サイズ(mm)
【付属ビス】丸皿3.1×22
注文コード
46326589
品番
No.92
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
仕上・サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
厚さ(mm)
2
サイズ
480
全長L(mm)
480
仕上
ヘアーライン
幅W(mm)
75
サイズ(mm)
【付属ビス】丸皿3.1×22